ユニット
高圧ガス関係標識 無断立入禁止
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途
危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番
243-0285
材質
鉄板
厚さ(mm)
0.5
取付
ビス止め
質量(g)
720
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
無断立入禁止
取付穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※記載内容に関しては条例によって異なる場合がございますので詳しくは各自治体へお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944868
828-36
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください