ユニット
危険物標識 関係者以外立入禁止
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途
危険物保管場所への設置に。
表示内容
関係者以外立入禁止
取付
ビス止め
材質
鉄板
トラスコ品番
243-1779
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
720
縦(mm)
300
横(mm)
600
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1枚
注意
※記載内容に関しては条例によって異なる場合がございますので詳しくは各自治体へお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944877
828-73
300
600
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください