ユニット
防火標識 火気厳禁
2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
工場や店舗などへの設置に。
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
穴径(Φmm)
2.5
表示内容
火気厳禁 NO OPEN FLAME
内容量
1枚
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945008
828-822
286-9124
50
150
300
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20945017
828-825
286-9162
50
300
150
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
20945026
828-831
286-9173
140
250
500
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください