ユニット
防火標識 危険物品持込厳禁
2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
工場や店舗などへの設置に。
トラスコ品番
286-9102
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
300
横(mm)
150
表示内容
危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS
内容量
1枚
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945060
828-806
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください