ユニット
防火標識3連(禁煙/火気/危険)縦 小
2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
工場や店舗などへの設置に。
トラスコ品番
286-9151
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
150
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープは別売です。
※材質の性質上、接着剤での取付は出来ません。
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945139
828-818
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください