危険物標識 発電設備(マグネット製)

危険物標識 発電設備(マグネット製) - ユニット

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。

用途電気設備への設置に。材質ゴムマグネット取付マグネット固定厚さ(mm)0.8トラスコ品番435-8156質量(g)150縦(mm)150横(mm)300表示内容発電設備内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945166828-912150300
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする