曜日別特売

避難誘導エレベーター標識

避難誘導エレベーター標識 - ユニット避難誘導エレベーター標識 - ユニット避難誘導エレベーター標識 - ユニット

平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申があり、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を東京消防庁にて策定されました。
ピクトイラスト入りなので一目で判断出来ます。
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。

用途避難誘導表示に。材質硬質蓄光板タイプ中輝度タイプ表示内容避難誘導エレベーター(ピクト表示のみ)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945279829-931106-7980130×130×0.8厚2
2,010
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20945288829-932106-0106150×150×0.8厚2
2,120
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20945297829-933106-1746200×200×0.8厚4
2,860
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする