ユニット
AEDステッカー 右矢印
壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途
AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番
243-0277
材質
PP合成紙ステッカー
厚さ(mm)
0.35
取付
ステッカー
質量(g)
25
縦(mm)
300
横(mm)
200
表示内容
AED 右矢印
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945410
831-03A
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください