ユニット
合図灯付避難誘導旗
合図灯と避難誘導旗がセットになっております。
避難誘導時に活躍します。
用途
災害時、避難訓練等での誘導用に最適です。
トラスコ品番
224-0389
セット内容
387-25A 合図灯×1、831-761A 避難誘導旗×1枚、合図灯用単二形マンガン乾電池×2(動作確認用)
材質
合図灯部:PC、ABS 旗部:透明PVC
寸法(mm)
(合図灯部)42×553(LED部348)
質量(g)
260
寸法(縦×横)(mm)
(旗)427×315
表示内容
避難誘導
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945428
831-76A
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください