ユニット
側面用交通安全標識 通学路
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途
学校近隣や通学路等への設置に。
トラスコ品番
286-9122
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め又は両面テープ止め
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
通学路
取付穴径(mm)
2.5
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945437
832-02A
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください