ユニット
手すり用蛍光ステッカー 下り
階段の手すりに貼り付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光色で良く目立ちます。
用途
階段転倒事故防止の注意喚起に。
トラスコ品番
243-1763
材質
PCVステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
2.5
縦(mm)
175
横(mm)
40
表示内容
手すりを持って 下り
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945455
832-474
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください