曜日別特売

交通安全ステッカー ドライブレコーダー録

交通安全ステッカー ドライブレコーダー録 - ユニット

ドライブレコーダーにて録画している事を後方車両に周知します。

用途車両後方への設置に。トラスコ品番243-1784材質PVCステッカー取付ステッカー質量(g)12縦(mm)100横(mm)300表示内容ドライブレコーダー 前後方向録画中内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945464832-54
360
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする