ユニット
交通安全ステッカー エコドライブ宣言車
エコ運転を行っている事を後方車両に周知します。
用途
車両後方への設置に。
トラスコ品番
243-0274
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
12
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
エコドライブ宣言車
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945489
832-60
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください