曜日別特売

交通構内標識 メーカーにご用の方は守衛・・

交通構内標識 メーカーにご用の方は守衛・・ - ユニット

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。

用途事業所構内の交通標識標識として。トラスコ品番129-4155材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1取付平リブタイプ縦(mm)680横(mm)400表示内容止まれ STOP 当社にご用の方は守衛・受付に連絡のうえ入場してください。内容量1枚
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945498833-04D
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする