構内標識 左折退場

構内標識 左折退場 - ユニット

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空いていません。
四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。

用途駐車場や事業所構内用に。トラスコ品番243-2152材質本体部:アルミ、コーナーパーツ部:プラスチック厚さ(mm)0.9取付平リブ金具止め質量(g)1100縦(mm)680横(mm)400表示内容左折退場 turn left only内容量1枚
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945507833-39
11,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする