ユニット
4カ国語標識 平リブタイプ駐車禁止
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
ポールへの取付に最適です。
用途
共用場所への案内表示として。
トラスコ品番
184-3386
材質
本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック
厚さ(mm)
0.9
質量(kg)
1.1
取付
平リブ金具止め
縦(mm)
680
横(mm)
400
表示内容
駐車禁止(日英中韓4カ国語表示)
内容量
1枚
注意
※平リブ取付金具、ポール、ウェイトは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945550
833-904
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください