ソフトコーン 反射

ソフトコーン 反射 - ユニットソフトコーン 反射 - ユニット

やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。
従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。

用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。材質ポリ塩化ビニール内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945769835-328743-5941266角×450H1.5反射シート(白)1箇所
5,000
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
20945778835-329743-5959266角×450H1.5反射シート(白)1箇所
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
20945735835-325743-5916355角×720H3.5反射シート(白)2箇所
7,000
取扱い終了
返品不可
20945744835-326743-5924355角×720H3.5反射シート(白)2箇所
7,000
取扱い終了
返品不可
20945760835-327743-5932355角×720H3.5反射シート(白)2箇所蛍光黄
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする