ユニット
D型プロテクター 300mm
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途
駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。
トラスコ品番
743-5967
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
61×300×47
色
黒
質量(g)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945787
835-331
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください