ユニット
伸縮コーン H450
収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。
LEDライト内蔵で夜も安心です。
雨の日でも大丈夫です。
用途
電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番
743-5991
寸法(mm)
240角×450H(伸縮時/50H)
質量(g)
920
タイプ
LEDライト内臓
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945814
835-335
コーン部:ナイロン、ベース:ポリエチレン
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください