曜日別特売

トイレ表示女セット

トイレ表示女セット - ユニット

壁面へ突き出し表示ができるトイレ表示です。

用途トイレ入口への設置に。トラスコ品番128-2112セット内容L型取付金具×2、連結用ボルトナットセット×2、壁面取付用木ネジ×4本材質表示部:アクリル、取付金具:アルミ幅(mm)43厚さ(mm)3取付突き出しタイプ質量(g)280縦(mm)200横(mm)200表示内容女性ピクト内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945839842-57A
4,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする