ユニット
ドア表示板 押PUSH(角型)・アクリル黒板/アルミ板・60X40
トラスコ品番
743-7269
材質
アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)
60×40×3厚
質量(g)
12
タイプ
焼付仕上テープ付
表示内容
押PUSH
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945857
843-81
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください