曜日別特売

GHSラベル 大

GHSラベル 大 - ユニットGHSラベル 大 - ユニットGHSラベル 大 - ユニットGHSラベル 大 - ユニットGHSラベル 大 - ユニットGHSラベル 大 - ユニット

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150内容量1組(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945884846-101243-1769
1,000
699
769(税込)
当日出荷
20945900846-102243-1768円上の炎
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
20945909846-103243-0276爆弾の爆発
1,000
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする