ユニット
GHSラベル 大
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
トラスコ品番
243-0273
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
31
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
健康有害性
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945954
846-109
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください