ユニット
GHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
3
縦(mm)
40
横(mm)
40
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945970
846-81
243-1774
炎
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20945979
846-82
243-1786
円上の炎
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20945988
846-83
243-1761
爆弾の爆発
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください