曜日別特売

GHSラベル 中

GHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニットGHSラベル 中 - ユニット

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)7縦(mm)70横(mm)70内容量1組(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946058846-91243-1767
700499
499
549(税込)
当日出荷
20946067846-92243-1760円上の炎
700499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
20946076846-93243-1781爆弾の爆発
700499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
20946085846-94243-0280腐食性
700499
499
549(税込)
当日出荷
20946094846-95243-0279ガスボンベ
700499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り5点です
20946110846-96243-0281ドクロ
700499
499
549(税込)
当日出荷
20946119846-97243-1770感嘆符
700499
499
549(税込)
当日出荷
20946128846-98243-0289環境
700499
499
549(税込)
当日出荷
20946137846-99243-0288健康有害性
700499
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする