ユニット
腕章 黄
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
183-7123
材質
軟質ビニール
質量(g)
31
縦(mm)
85
横(mm)
400
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946207
847-81A
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください