ユニット
腕章 黄無地(反射)
無地の反射腕章です。
用途
夜間の視認性向上に最適です。
トラスコ品番
106-3302
材質
高輝度反射ビニール
寸法(mm)
80×400
質量(g)
2
タイプ
面ファスナー付、上部安全ピン付
表示内容
無地
色(本体)
反射黄
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946225
847-871
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください