ユニット
胸章 研修中
(1件のレビュー)
ソフトな材質の胸章です。
用途
一般事業所用に。
トラスコ品番
257-1874
材質
本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール
質量(g)
5
取付方式
安全ピン
縦(mm)
65
横(mm)
71
表示内容
+研修中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946338
849-64
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください