ユニット
リボン 赤
安全啓蒙活動用のリボンです。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
184-1850
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
0.25
色
赤
質量(g)
20
取付方式
安全ピン
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
無地
質量(g/枚)
2
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10枚)
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946374
850-22A
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください