曜日別特売

吊り下げロープ 5本1組

吊り下げロープ 5本1組 - ユニット

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。

用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番744-4991全長(mm)200質量(g)15径(Φmm)0.7取付方式吊り下げ内容量1組(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946950860-01
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする