ユニット
ユニフロアテープ(白)50×20M
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番
184-0311
材質
基材:オレフィン系フィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.16
質量(g)
200
長さ(m)
20
主な用途
表示・安全
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
内容量
1巻
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
※糊は貼替えのできる再剥離型粘着剤を使用しています。
※足で強くひきずったり、靴底で引っ掛けたり、荷物の移動で擦ったりするような場所等では剥がれる恐れがありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947004
863-011
-
ホワイト
¥
4,700
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48256750
863-011【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ホワイト
¥
4,700
¥
3,990
¥
3,190
アウトレット
¥
3,509
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください