ユニフィットテープ(黄)50×20M

ユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニットユニフィットテープ(黄)50×20M - ユニット

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。

用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内内容量1巻
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947144863-601ホワイト184-337311010
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
20947160863-602イエロー183-709211010
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
20947169863-603グリーン184-026811010
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
20947178863-604レッド184-179511010
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
20947187863-605ブルー183-865411010
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947196863-606オレンジ184-337511010
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947239863-611ホワイト184-025917020
6,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
20947248863-612イエロー184-030417020
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20947257863-613グリーン184-028117020
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947275863-615ブルー184-024117020
6,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
20947284863-616オレンジ184-337717020
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
20947519863-654ホワイト183-864433020
13,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする