ユニット
ユニオーバーコートテープ 125×10M
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。
水、油、薬品に対する耐性に優れています。
接着性に優れています。
機械的強度に優れています。
用途
ラインテープの剥離保護に。
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番
183-7078
材質
基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
460
長さ(m)
10
主な用途
剥離保護
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
内容量
1巻
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947309
863-618
透明
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください