ユニット
黄鉄板 明治山
トラスコ品番
745-2501
材質
鉄板
寸法(mm)
300×600×0.5
色
黄
質量(g)
720
タイプ
明治山(穴4スミ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947704
893-11
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください