ユニット
赤鉄板 明治山
トラスコ品番
745-2446
材質
鉄板
寸法(mm)
600×600×0.5
質量(kg)
1.5
色
赤
タイプ
明治山(穴4スミ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947720
893-05
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください