ユニット
赤鉄板 300×1200×0.6
無地の鉄板です。
用途
標示物の下地材料として。
トラスコ品番
123-9068
材質
鉄
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.7
取付
ビス止め
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
(無地)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947747
893-17
¥
9,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください