ユニット
白鉄板 普通上下穴タイプ
トラスコ品番
745-2616
材質
鉄板
寸法(mm)
600Φ×1.0
質量(kg)
2.2
色
白
タイプ
上下穴2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947808
893-40
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください