ユニット
規制標識(330-A)一時停止
工場・事務所・物流倉庫に適しています。
構内用道路標識です。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
構内の交通標識として。
トラスコ品番
129-4150
材質
アルミ(普通山・平リブタイプ)
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.4
取付
平リブタイプ
縦(mm)
800三角
表示内容
止まれ STOP
内容量
1枚
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947817
894-23B
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください