ユニット
警戒標識(203)左方屈折あり
リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途
構内用の交通標識に。
トラスコ品番
362-4610
材質
アルミ
取付
平リブ固定
質量(g)
945
一辺長さ(mm)
450
表示内容
左方屈折あり
内容量
1枚
注意
※本製品は構内用の為、公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947896
894-36LB
¥
11,550
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください