曜日別特売

警戒標識(204)左背向屈曲あり

警戒標識(204)左背向屈曲あり - ユニット

リブタイプの軽量な構内用道路標識です。

用途構内用の交通標識に。トラスコ品番362-4623材質アルミ取付平リブ固定質量(g)945一辺長さ(mm)450表示内容左背向屈曲あり内容量1枚
注意
※本製品は構内用の為、公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947914894-37LB
11,550
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする