TAKAGI(高儀)
パラメイトロープ
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能
用途
各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
長さ(m)
15
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4
内容量
1本(15m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918338
-
迷彩
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
20918356
-
アウトドアグリーン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
20918347
-
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください