TAKAGI(高儀)
パラメイトロープ 反射材タイプ
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途
各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4
材質(反射板)
ガラスビーズ+PEP
内容量
1本(15m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918365
-
迷彩
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
20918390
-
アウトドアグリーン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
20918374
-
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください