シンワ測定
内寸標尺 アルミ製 幅60mm
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途
現場記録写真撮影に。
材質
キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
アルミ
テープ幅(mm)
60
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
範囲(mm)
長さ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918469
76087
240
内寸標示:300~465
40
296×66×22
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20918478
76088
310
内寸標示:400~665
60
396×66×22
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
20918487
76089
450
内寸標示:600~1065
100
596×66×22
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください