安全靴 ZR-21

安全靴 ZR-21 - 青木産業安全靴 ZR-21 - 青木産業安全靴 ZR-21 - 青木産業安全靴 ZR-21 - 青木産業安全靴 ZR-21 - 青木産業
(1件のレビュー)

甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
国産安全靴は丈夫で長持ち
JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。
ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。
堅牢な鋼製先芯を採用
厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
安心のJISマーク付

形状ハイカット材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918575ZR-21NY24.5ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918618ZR-21NY26.5ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
20918679ZR-21DC25.5ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20918688ZR-21DC26ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
20918697ZR-21DC26.5ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
20918724ZR-21DC28ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20918819ZR-21ALL BLACK24.5ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918828ZR-21ALL BLACK25ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
20918837ZR-21ALL BLACK25.5ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
20918846ZR-21ALL BLACK26ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
20918855ZR-21ALL BLACK26.5ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
20918864ZR-21ALL BLACK27ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20918880ZR-21ALL BLACK27.5ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
20918889ZR-21ALL BLACK28ブラック/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
20918898ZR-21ALL WHITE24.5ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918907ZR-21ALL WHITE25ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
20918925ZR-21ALL WHITE26ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918959ZR-21ALL WHITE27.5ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918977ZR-21Rayo24.5オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20918600ZR-21NY25.5ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918609ZR-21NY26ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918627ZR-21NY27ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918636ZR-21NY27.5ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918645ZR-21NY28ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918654ZR-21DC24.5ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918670ZR-21DC25ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918706ZR-21DC27ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918916ZR-21ALL WHITE25.5ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918934ZR-21ALL WHITE26.5ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918950ZR-21ALL WHITE27ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918968ZR-21ALL WHITE28ホワイト/ホワイト軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918986ZR-21Rayo25オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918995ZR-21Rayo25.5オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20919004ZR-21Rayo26オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20919020ZR-21Rayo26.5オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20919029ZR-21Rayo27オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20919038ZR-21Rayo27.5オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20919047ZR-21Rayo28オリーブグリーン/ブラック軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
20918496ZR-21BR24.5ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918505ZR-21BR25ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918514ZR-21BR25.5ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918530ZR-21BR26ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918539ZR-21BR26.5ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918548ZR-21BR27ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918557ZR-21BR27.5ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918566ZR-21BR28ブラック/レッド軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918584ZR-21NY25ネイビー/イエロー軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918715ZR-21DC27.5ダルブルー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918740ZR-21GC24.5グレー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
20918749ZR-21GC25グレー/クロコ軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 足場組立
株式会社信建設業・工事業

履きやすくて動きやすい
軽くて作業しやすい
ひもではなくマジックテープのほがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする