アルケア
プロケアー2・Fc ツーピースオストミーシステム
面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
内容量
1箱(5枚)
全6種類を絞り込む
有効径(Φmm)
選択してください
ストーマ有効径:18~21
ストーマ有効径:21~24
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:27~31
ストーマ有効径:31~35
ストーマ有効径:35~39
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
寸法(Φmm)
有効径(Φmm)
袋
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921549
12121
25-40
25
面板サイズ:110
ストーマ有効径:21~24
適応ストーマ袋:40
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921558
12122
28-50
28
面板サイズ:120
ストーマ有効径:24~27
適応ストーマ袋:50
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921567
12123
32-50
32
面板サイズ:120
ストーマ有効径:27~31
適応ストーマ袋:50
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921576
12124
36-50
36
面板サイズ:120
ストーマ有効径:31~35
適応ストーマ袋:50
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921585
12125
40-50
40
面板サイズ:120
ストーマ有効径:35~39
適応ストーマ袋:50
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921594
12126
22-40
22
面板サイズ:110
ストーマ有効径:18~21
適応ストーマ袋:40
¥
5,500
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください