曜日別特売

バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム

バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケアバイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケアバイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケアバイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケアバイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケアバイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム - アルケア

はめ合わせ部分に厚みがあるため、ストーマの高さがある方に適しています。面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。

穴径(Φmm)10内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2092171612201S面板サイズ:100ストーマ有効径:4~24(フリーカット)適応ストーマ袋:S
オープン
3,998
非課税商品
3,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092172512202M面板サイズ:110ストーマ有効径:24~34(フリーカット)適応ストーマ袋:M
オープン
3,998
非課税商品
3,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092173412203L面板サイズ:120ストーマ有効径:34~49(フリーカット)適応ストーマ袋:L
オープン
3,998
非課税商品
3,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする