アルケア
プロケアー1・フリーカットC ワンピースオストミーシステム
ストーマ袋の両面に肌触りの良い不織布が付いています。不織布の表側のスリットから、ストーマの位置を確認しながら貼付が可能です。面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
サイズ
50
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921847
12341
オープン
¥
3,998
非課税商品
¥
3,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください