アルケア
プロケアー1・プレカットDc ワンピースオストミーシステム
面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:300×150
内容量
1箱(5枚)
全6種類を絞り込む
有効径(Φmm)
選択してください
ストーマ有効径:18~21
ストーマ有効径:21~24
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:27~31
ストーマ有効径:31~35
ストーマ有効径:35~39
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921865
12361
25
25
ストーマ有効径:21~24
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921874
12362
28
28
ストーマ有効径:24~27
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921890
12363
32
32
ストーマ有効径:27~31
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921899
12364
36
36
ストーマ有効径:31~35
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921908
12365
40
40
ストーマ有効径:35~39
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921917
12366
22
22
ストーマ有効径:18~21
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください