アルケア
プロケアー1・プレカットUc ワンピースオストミーシステム
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921926
12371
16
16
ストーマ有効径:12~15
¥
5,750
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921935
12372
19
19
ストーマ有効径:15~18
¥
5,750
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921944
12373
22
22
ストーマ有効径:18~21
¥
5,750
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921960
12374
25
25
ストーマ有効径:21~24
¥
5,750
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20921969
12375
28
28
ストーマ有効径:24~27
¥
5,750
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください