アルケア
ミニパウチ・K 洗腸後用パウチ
洗腸後など排便量の少ないときの使用に適しています。小型円形タイプのため、対動を妨げず装着の違和感がありません。経済性に優れたエコノミータイプです。
穴径(Φmm)
20
寸法(Φmm)
袋サイズ:120
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922014
12871
¥
7,200
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください